※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
電灯分電盤用漏電遮断器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
注文コード
50186087
品番
EW32AFC-2P005A
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
端子ねじ(M5×20)×2本、(M5×14)×2本
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.4
種類
分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
定格電流(A)
5
接続方式
表面形(ねじ端子)
相線式
1Φ2W
過電流引出方法
完全電磁式
使用電圧範囲(V)
80〜242(可能)
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5
付属装置
-
定格感度電流(mA)
15
外形寸法a(mm)
50
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
32
定格使用電圧(AC V)
100-100/200-200共用