曜日別特売
SIEN-M8B-PS-S-L Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型 EATON(イートン) 50187367

Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:1.5 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP65, IP67●ハウジング材質:ポリアミド●基準適合:cULus認定、EN60947-5-2、EU EMC、RCM注文コード50187367品番SIEN-M8B-PS-S-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,808
販売価格(税別)
15,280
仕様●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:1.5 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP65, IP67●ハウジング材質:ポリアミド●基準適合:cULus認定、EN60947-5-2、EU EMC、RCMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする