※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

45x150mm 天ぷら用温度計

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50190236 品番EA728AS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000
温度範囲(℃)0〜200 エスコ品番EA728AS-11 材質感温部:SUS304 寸法(mm)Φ45×150 タイプバイメタル式 1目盛(℃)5 精度(℃)±5(100〜200)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50190236
2021-08-25
用途:
高温料理時に使用します。
卸売・小売業

今迄はガラスタイプでしたが、破損の恐れありこちらの商品に変更しました。
縁に掛けられ、とても便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする