※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50190972
品番
EA729DA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
測定流体
空圧、油圧、その他
エスコ品番
EA729DA-20
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G3/8
圧力レンジ(MPa)
0〜2