定格電流(A)15
接続方式表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)10/5・(AC230/200V)25/13・(AC100V)25/13、GB/T14048.2:(AC400V)7/4・(AC230V)14/7、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC240V)14
定格感度電流(mA)50
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240(使用可能電圧範囲80〜264)