※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50191523
品番
EA729DH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ケース形状
B枠(立型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜3
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729DH-30
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50191523
EA729DH-30
50191487
EA729DH-100
G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計
エスコ
1個
¥
6,990
税込
¥
7,689
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)