※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50191584
品番
EA729DJ-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0〜2
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729DJ-20
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体