※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50191925 品番EA729DP-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,008
販売価格(税別)
7,280
ケース形状A枠(立型つば無し) 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜3 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 エスコ品番EA729DP-30 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする