※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50192126
品番
EA729DS-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,844
販売価格(税別)
¥
8,040
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜5
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729DS-50
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体