※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50192932 品番EA729GK-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,633
販売価格(税別)
6,030
ケース形状A枠(立型つば無し) 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 接続ねじG1/4 測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GK-16 種類汎用圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする