※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50193072
品番
EA729GM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,857
販売価格(税別)
¥
9,870
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜1.6
接続ねじ
G1/4
測定流体
油圧、水圧
エスコ品番
EA729GM-16
種類
汎用圧力計