Telegartner
Telegartnerの 電気部品
Telegartnerの 電気部品その他関連用品
FME cable both sides FME jack
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50196223
品番
L00012A0018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応