Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Fプラグ Telegartner Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクトめっき:金の上に無電解ニッケル
注文コード
50196309
品番
J01600A0007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトめっき:金の上に無電解ニッケル
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
材質(コンタクト)
真鍮
端子種別
圧着
取付方式
ケーブルマウント
ボディめっき
ニッケル
ケーブルタイプ
1.6/7.3
インピーダンス(Ω)
75
動作周波数(GHz)
0 → 3
RoHS指令(10物質対応)
対応