Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Fプラグ Telegartner Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG59 B/U●インピーダンス:75Ω●動作周波数:0 → 3GHz●コンタクトめっき:金の上に無電解ニッケル●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50196363
品番
J01600A0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG59 B/U●インピーダンス:75Ω●動作周波数:0 → 3GHz●コンタクトめっき:金の上に無電解ニッケル●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応