Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
50196878
品番
RS6011Y1401G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:対数●定格電力:0.1W●取り付け穴径:1.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●長さ:75mm●高さ:7mm●許容差:±20%●シリーズ:RS60
RoHS指令(10物質対応)
対応