Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50196896 品番RS3011114017
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:10kΩ●定格電力:0.1W●取り付け穴径:1.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●高さ:7mm●許容差:±20%●シリーズ:RS30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする