Alps Electric
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
50197404
品番
STTSKHHLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
操作力(N)
2.548
材質(コンタクト)
金属
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
5.8
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50(DC12V)