Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●電気テーパー:オーディオ●最大定格電圧:20 V dc, 50 V ac
注文コード
50197903
品番
RK09K1130A5R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●電気テーパー:オーディオ●最大定格電圧:20 V dc, 50 V ac
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
11
定格電力(W)
0.05
回転数
1
許容差
±20%
シャフト長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
ギャング数
1