Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●奥行き:15.7mm●高さ:25mm●許容差:±20%●シリーズ:RK11K
注文コード
50197937
品番
RK11K1140A23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●奥行き:15.7mm●高さ:25mm●許容差:±20%●シリーズ:RK11K