Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●取り付け穴径:1mm●シリーズ:RK09K
注文コード
50197964
品番
RK09K1130A8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●取り付け穴径:1mm●シリーズ:RK09K
軸径(Φmm)
6
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6.8
定格電力(W)
0.05
回転数
1
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ピン