Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:9mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:9.15mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃
注文コード
50198025
品番
RK09L12D0A1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:9mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:9.15mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃