Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:7mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:7.05mm 、 高さ:11.35mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
50198043
品番
RK097111030X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:7mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:7.05mm 、 高さ:11.35mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応