Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:7mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:7.05mm●許容差:±20%●シリーズ:RK097
注文コード
50198059
品番
RK0971110D57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:7mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:7.05mm●許容差:±20%●シリーズ:RK097