Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:対数●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:7mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:9.55mm●許容差:±20%●シリーズ:RK097
注文コード
50198156
品番
RK09712200HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:対数●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:7mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:9.55mm●許容差:±20%●シリーズ:RK097
RoHS指令(10物質対応)
対応