Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:2●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:10.7mm●奥行き:9.15mm●許容差:±20%●シリーズ:RK09L
注文コード
50198348
品番
RK09L1240A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:2●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:10.7mm●奥行き:9.15mm●許容差:±20%●シリーズ:RK09L
RoHS指令(10物質対応)
対応