Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:2●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:対数●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:10.7mm●奥行き:9.15mm●許容差:±20%●シリーズ:RK09L 注文コード50198357 品番RK09L12D0A1T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:2●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:対数●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:10.7mm●奥行き:9.15mm●許容差:±20%●シリーズ:RK09L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする