Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:9.8mm●奥行き:6.8mm●許容差:±20%●シリーズ:RK09K
注文コード
50198427
品番
RK09K1130081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.05W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:9.8mm●奥行き:6.8mm●許容差:±20%●シリーズ:RK09K
RoHS指令(10物質対応)
対応