Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:9mm●エレメント材料:カーボン●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:25.3mm●奥行き:27mm●高さ:24.5mm●許容差:±20%●シリーズ:RK27 注文コード50198603 品番RK27112MC01P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:9mm●エレメント材料:カーボン●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:20mm●長さ:25.3mm●奥行き:27mm●高さ:24.5mm●許容差:±20%●シリーズ:RK27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする