Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ 、 最大抵抗:50kΩ 、 ギャング数:2 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 電気テーパー:対数 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シャフト長さ:15mm 、 長さ:10.7mm 、 奥行き:9.15mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃
注文コード
50198619
品番
RK09L12B0A31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ 、 最大抵抗:50kΩ 、 ギャング数:2 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 電気テーパー:対数 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シャフト長さ:15mm 、 長さ:10.7mm 、 奥行き:9.15mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃
RoHS指令(10物質対応)
対応