RK09K1130ACL Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ Alps Electric 50198637

Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ 、 最大抵抗:50kΩ 、 ギャング数:1 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 電気テーパー:リニア 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シャフト長さ:15mm 、 軸径:6 mm 、 奥行き:6.8mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃ 注文コード50198637 品番RK09K1130ACL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ 、 最大抵抗:50kΩ 、 ギャング数:1 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 電気テーパー:リニア 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シャフト長さ:15mm 、 軸径:6 mm 、 奥行き:6.8mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする