SRRM1C6200 Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps Electric 50198777

Alps Electric ロータリスイッチ PCB

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50198777品番SRRM1C6200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コンタクトのコンフィギュレーションSP12T装着方式PCB取付穴(mm)1.5ターミナルタイプPCピン機械的寿命10000Cyclesコンタクト定格電流(mA)250コンタクト数1径(Φmm)31仕様●スイッチの位置の数:12●定格電圧:30V dc●寸法:31 (Dia.) x 26.5mm●アプリケーション:DVDプレーヤ, フロントプロジェクションテレビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする