Alps Electric
Alps Electric ロータリスイッチ PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50198795
品番
SRRN151800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:DP5T●コンタクト定格電流:150 mA●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:2●定格電圧:12V dc●径:26mm●寸法:23.6 (Dia.) x 36mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:PCピン●アプリケーション:パーソナルオーディオ, ロボット / 産業用機械●機械的寿命:10000Cycles