Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:フラット●シャフト長さ:20mm●インデックス出力:ノンインデックス
注文コード
50199188
品番
EC12E1220401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:フラット●シャフト長さ:20mm●インデックス出力:ノンインデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応