Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:フラット●取り付けタイプ:スルーホール●インデックス出力:ノンインデックス
注文コード
50199197
品番
EC12E1220401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:フラット●取り付けタイプ:スルーホール●インデックス出力:ノンインデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50199197
EC12E1220401
41989868
EC12E1220401
EC12E1220401
アルプス
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました。