Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:フラット●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●取り付けタイプ:スルーホール●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:2.1 x 2 mm, 1 mm
注文コード
50199224
品番
EC12E1220406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:フラット●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●取り付けタイプ:スルーホール●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:2.1 x 2 mm, 1 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応