Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:ホロー●軸径:2 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●取り付けタイプ:ブラケットマウント、表面実装●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1.5mm
注文コード
50199258
品番
EC05E1220202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:ホロー●軸径:2 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●取り付けタイプ:ブラケットマウント、表面実装●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応