Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:ホロー●軸径:2 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●取り付けタイプ:ブラケットマウント、表面実装●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1.5mm
注文コード
50199267
品番
EC05E1220203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:12●シャフトスタイル:ホロー●軸径:2 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●取り付けタイプ:ブラケットマウント、表面実装●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1.5mm