Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:ギザギザ●軸径:9 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:26.4mm●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1 mm, 2.6 x 1.5 mm
注文コード
50199389
品番
EC11E152U402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:ギザギザ●軸径:9 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:26.4mm●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1 mm, 2.6 x 1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応