Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット●シャフト長さ:20mm●インデックス出力:ノンインデックス
注文コード
50199416
品番
EC11B15244A7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット●シャフト長さ:20mm●インデックス出力:ノンインデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応