Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット●軸径:5.975 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:17.5mm●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1.05 mm, 2.1 mm, 2.15 x 2.05 mm
注文コード
50199486
品番
EC12D1524406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:15●シャフトスタイル:フラット●軸径:5.975 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●シャフト長さ:17.5mm●インデックス出力:ノンインデックス●取り付け穴径:1.05 mm, 2.1 mm, 2.15 x 2.05 mm