Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
●パルス数:24●シャフトスタイル:フラット●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●シャフト長さ:25mm●取り付け穴径:1.2 mm, 2 x 2.1 mm
注文コード
50199888
品番
EC16B242040R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パルス数:24●シャフトスタイル:フラット●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●シャフト長さ:25mm●取り付け穴径:1.2 mm, 2 x 2.1 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応