東芝ライテック
東芝ライテックの 空調/換気関連部品
東芝ライテックの 換気扇部材
東芝ライテックの 換気扇スイッチ
人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50200072
品番
WDG8062
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様
遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付
色
ニューホワイト
動作時間
約10秒〜30分可変形
適合プレート
WDG5111(WW)