USB給電用コンセント(2ポート)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50200097 品番NDG8702
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
この製品の出力電流の合計は2.4Aです。

ニューホワイト コネクタ形状Aタイプ 定格出力2.4A・5V DC USBポート2口 定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
注意
※2台同時充電時に機器の組合せによっては、充電時間が通常より長くなったり、2台同時充電ができないことがあります。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できないことがあります。
※わずかにうなり音が発生したり、使用中、製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
※この製品の動作確認機種については、メーカーホームページにてご確認下さい。
※ご使用危機に適合しているUSBコードをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200097
2020-07-06
用途:
リフォーム
建設業・工事業

寝室コンセントは、ほぼ携帯用充電器で使用しているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする