画像準備中

直流負荷開閉リレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1b コイル定格電圧(V)AC100 形式HH21UB-L 注文コード50200324 品番HH21UB-L AC100V
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接点構成・コイル定格電圧・形式など8種類から選べます 他の種類を見る
種類直流負荷開閉用リレー 接点構成1b コイル定格電圧(V)AC100 質量(g)約92 取付方式プラグイン 形式HH21UB-L 使用温度範囲(℃)-20〜40(氷結、結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 消費電力約3.3VA(at50Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 機能動作表示ランプ付 適合ソケット8GB、TP38S、TP38X 復帰電圧定格電圧の30%以上 動作電圧定格電圧の80%以下 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷DC24V、20mA 接点材質 コイル抵抗(Ω)- コイル色別 励磁電流(mA)33(50Hz)/30(60Hz) 動作時間(ms)20以下 接点機構1接点 最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms) 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする