フィードインキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50200325 品番 NDR0231(S)
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)

仕様接地極端子付、送りなし シルバー 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200368
2021-09-05
用途:
ライティングレール取付
株式会社マクゼス 様

ライティングレール自体の手持ちはあったが、電源供給部のこの商品が不足していたので購入しました。ワンタッチで取付でき満足です。

対象商品:
50200316
2020-12-08
用途:
ダクトレールの取付時
その他業種

シンプルで使い易い。色も何色かあるので、シーンに合わせ易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする