Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●シリーズ:RK11K
注文コード
50200649
品番
RK11K1140A72
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●シリーズ:RK11K
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5 x 11 x 15.7
高さ(mm)
15.7
取付方式
スルーホール、パネルマウント
奥行(mm)
11
定格電力(W)
0.05
回転数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ピン