Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様●ポテンショメータタイプ:対数●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:9mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:27mm●高さ:24.5mm●許容差:±20%●シリーズ:RK27 注文コード50200755 品番RK27112A00A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポテンショメータタイプ:対数●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付け穴径:9mm●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●軸径:6 mm●奥行き:27mm●高さ:24.5mm●許容差:±20%●シリーズ:RK27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする