Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 最大抵抗:10kΩ 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:9.8mm 、 高さ:11.4mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃
注文コード
50200789
品番
RK09K1110A04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア 、 最大抵抗:10kΩ 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 軸径:6 mm 、 奥行き:9.8mm 、 高さ:11.4mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-10℃
RoHS指令(10物質対応)
対応