Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:7.35mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:10.5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:16mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
50200904
品番
RK1631110TV8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:対数 、 回転数:1 、 定格電力:0.05W 、 取り付け穴径:7.35mm 、 取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:10.5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:16mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応