Alps Electric
Alps Electricの 電子部品(オンボード)
Alps Electricの 能動部品
Alps Electricの 集積回路(IC)
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●長さ:6.8mm●奥行き:9.8mm●高さ:11.4mm●寸法:6.8 x 9.8 x 11.4mm●シリーズ:RK09K
注文コード
50200938
品番
RK09K1130APP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:0.05W●取り付けタイプ:スルーホール、パネルマウント●終端スタイル:ピン●長さ:6.8mm●奥行き:9.8mm●高さ:11.4mm●寸法:6.8 x 9.8 x 11.4mm●シリーズ:RK09K
RoHS指令(10物質対応)
対応